DAYTON 7A0L2 inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAN

DAYTON 7A0L2 Inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3AAN Modell: 7A0L2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM569
CFM @ 0.000-inn. SP5641
CFM @ 0.125-inn. SP5269
CFM @ 0.250-inn. SP4833
CFM @ 0.375-inn. SP4351
CFM @ 0.500-inn. SP3685
Forsterker med full belastning7.2/3.5
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34-7/8
Innløpsbredde (in.)34-7/8
Maks. BHP0.51
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall1725/1425
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34.875 "
Utløpsbredde34.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.8
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115/230
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.6516
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7A0L3 inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Tre fase363 209 NOK
DAYTON 7A0L4 inline blåser 24 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Kondensatorstartenslig62 849 NOK
DAYTON 7A0L5 inline blåser 24 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAR 7A0L52.9-2.8/1.465164540.783/41725Tre fase361 448 NOK
DAYTON 7A0L7 inline blåser 24 tommer med 1 hk drivpakke | AF3AAU 7A0L73.2-2.9/1.471771081.0411735Tre fase364 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0L2 Inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke
62 046 NOK / enhet