DAYTON 7A0H8 Inline -vifte 14 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF2ZZM

DAYTON 7A0H8 Inline blåser 14 tommer med 3/4 hk drivpakke

På lager
Vare: AF2ZZM Modell: 7A0H8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1553
CFM @ 0.000-inn. SP2929
CFM @ 0.125-inn. SP2858
CFM @ 0.250-inn. SP2787
CFM @ 0.375-inn. SP2708
CFM @ 0.500-inn. SP2626
CFM @ 0.625-inn. SP2539
CFM @ 0.750-inn. SP2449
CFM @ 1.000-inn. SP2253
CFM @ 1.250-inn. SP1964
CFM @ 1.500-inn. SP1447
Forsterker med full belastning2.9-2.8/1.4
Høyde23 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Innløpshøyde (inn.)19-7/8
Innløpsbredde (in.)19-7/8
Maks. BHP0.79
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.10 "
Utløpshøyde19.875 "
Utløpsbredde19.875 "
Fase3
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.0
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.908
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5TCL1 Inline-blåser 14 1/2 tommers direkte / drive 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.726 792 NOK
DAYTON 7A0H7 Inline vifte 14 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.133 512 NOK
DAYTON 7A0J0 Inline-blåser 14 tommer med 1 hk stasjonspakke | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.434 757 NOK
DAYTON 7A0J3 Inline-blåser 14 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.537 359 NOK
DAYTON 7A0J4 Inline blåsere 14 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.836 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0H8 Inline blåser 14 tommer med 3/4 hk drivpakke
32 111 NOK / enhet