DAYTON 6K100 generell motor Karbonstål Odp 10 Hk 1725 Rpm 215t | AE9JFC

DAYTON 6K100 generell motor karbonstål Odp 10 Hk 1725 Rpm 215t

På lager
Vare: AE9JFC Modell: 6K100

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame215T
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning43.0
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel15 4 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde18.875 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseEffektivitetsgruppeFrameOmformer vurdertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Fas 3 Hk 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-faseHele vinkelenTastet6 056 NOK
DAYTON 24C177 generell motor delt fase Odp 1/4 Hk 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delt fase-Tastet3 153 NOK
DAYTON 2N982 Motor 3 Fas 2 Hk 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHøyeffektive182/184Ja10.875 "3-fase-Tastet10 724 NOK
DAYTON 2N983 Motor 3 Fas 3 Hk 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet9 372 NOK
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet23 538 NOK
DAYTON 2N985 Motor 3 Fas 7.5hk 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet15 207 NOK
DAYTON 2N986 Motor 3 Fas 10 Hk 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet15 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K100 generell motor karbonstål Odp 10 Hk 1725 Rpm 215t
21 599 NOK / enhet