Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5WRR0 kjettinggrad 80 3/8 størrelse 5 fot 7100 lb | AE7BRH

DAYTON 5WRR0 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 5 fot 7100 Lb.

På lager
Vare: AE7BRH Modell: 5WRR0

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftekjede
SøknadsmodiFor løfting
Kjede TypeSveiset
FinishSvart oksid
Klasse80
Lengde5ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot13
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense7100 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7315821000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 5WRP6 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 5 Fot 3500 Lb. | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 kg217NOK
DAYTON 5WRP7 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 10 Fot 3500 Lb. | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 kg423NOK
DAYTON 5WRP8 kjettinggrad 80 9/32 størrelse 20 fot 3500 lb | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 kg912NOK
DAYTON 5WRP9 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 40 Fot 3500 Lb. | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 kg1 858 NOK
DAYTON 5WRR1 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 10 Fot 7100 Lb. | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb.1 353 NOK
DAYTON 5WRR2 kjettinggrad 80 3/8 størrelse 20 fot 7100 lb | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb.1 644 NOK
DAYTON 5WRR3 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 30 Fot 7100 Lb. | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb.2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WRR0 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 5 fot 7100 Lb.
1 034 NOK / enhet