DAYTON 5WRP9 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 40 Fot 3500 Lb. | AE7BRG

DAYTON 5WRP9 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 40 Fot 3500 Lb.

På lager
Vare: AE7BRG Modell: 5WRP9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftekjede
SøknadsmodiFor løfting
Kjede TypeSveiset
FinishSvart oksid
Klasse80
Lengde40ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot15
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse9 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense3500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.87
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7315821000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 5WRP6 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 5 Fot 3500 Lb. | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 kg217NOK
DAYTON 5WRP7 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 10 Fot 3500 Lb. | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 kg423NOK
DAYTON 5WRP8 kjettinggrad 80 9/32 størrelse 20 fot 3500 lb | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 kg912NOK
DAYTON 5WRR0 kjettinggrad 80 3/8 størrelse 5 fot 7100 lb | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb.1 034 NOK
DAYTON 5WRR1 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 10 Fot 7100 Lb. | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb.1 353 NOK
DAYTON 5WRR2 kjettinggrad 80 3/8 størrelse 20 fot 7100 lb | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb.1 644 NOK
DAYTON 5WRR3 Kjede Grade 80 3/8 Størrelse 30 Fot 7100 Lb. | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb.2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WRP9 Kjede Grade 80 9/32 Størrelse 40 Fot 3500 Lb.
1 858 NOK / enhet