DAYTON 5TCL1 Inline-blåser 14 1/2 tommers direkte / drive 2170 Cfm | AE6JKZ

DAYTON 5TCL1 inline blåser 14 1/2 tommer direkte/drev 2170 Cfm

På lager
Vare: AE6JKZ Modell: 5TCL1

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Vifte RPM1140
CFM @ 0.000-inn. SP2170
CFM @ 0.125-inn. SP2061
CFM @ 0.250-inn. SP1942
CFM @ 0.375-inn. SP1818
CFM @ 0.500-inn. SP1666
CFM @ 0.625-inn. SP1446
CFM @ 0.750-inn. SP1121
Forsterker med full belastning4.7
Høyde23 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.10-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)19-7/8
Innløpsbredde (in.)19-7/8
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
Motor turtall1140
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.10-1 / 2 "
Utløpshøyde19.875 "
Utløpsbredde19.875 "
Faseenslig
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.10.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.10.1
Speed ​​Control1DGV2
typenSentrifugal med direkte kjøring
Spenning115
Hjuldiameter14 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 7A0H7 Inline vifte 14 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.133 512 NOK
DAYTON 7A0H8 Inline -vifte 14 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.432 111 NOK
DAYTON 7A0J0 Inline-blåser 14 tommer med 1 hk stasjonspakke | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.434 757 NOK
DAYTON 7A0J3 Inline-blåser 14 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.537 359 NOK
DAYTON 7A0J4 Inline blåsere 14 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.836 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5TCL1 inline blåser 14 1/2 tommer direkte/drev 2170 Cfm
26 792 NOK / enhet