DAYTON 5TCL0 Inline Vifte 13 1/8 Tommer Direkte/drev 1287 Cfm | AE6JKY

DAYTON 5TCL0 inline blåser 13 1/8 tommer direkte/drev 1287 Cfm

På lager
Vare: AE6JKY Modell: 5TCL0

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Vifte RPM1140
CFM @ 0.000-inn. SP1287
CFM @ 0.125-inn. SP1189
CFM @ 0.250-inn. SP1094
CFM @ 0.375-inn. SP992
CFM @ 0.500-inn. SP873
CFM @ 0.625-inn. SP692
Forsterker med full belastning2.2
Høyde19 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.9-1 / 8 "
Innløpshøyde (inn.)15-7/8
Innløpsbredde (in.)15-7/8
Maks. BHP0.14
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/6
Motor turtall1140
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.9-1 / 8 "
Utløpshøyde15.875 "
Utløpsbredde15.875 "
Faseenslig
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.7.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7
Speed ​​Control1DGV1
typenSentrifugal med direkte kjøring
Spenning115
Hjuldiameter13 1 / 8 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5TCK9 Inline Blower 13 1/8 Inch Direct/drive 1948 Cfm | AE6JKX 5TCK96.0/3.0172519480.481/2172514.714.124 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5TCL0 inline blåser 13 1/8 tommer direkte/drev 1287 Cfm
19 597 NOK / enhet