DAYTON 4DFU6 erstatningspropell 42 tommers diameter | AD7CBV

DAYTON 4DFU6 erstatningspropell 42 tommers diameter

På lager
Vare: AD7CBV Modell: 4DFU6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde41-1 / 4 tommer
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bladbredde3 11 / 16 "
Bore Dia.1-3 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP30,00034,14037,420
Keyway1 / 4 "
Maks. RPM110012501370
Antall kniver4
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.42 "
MerknaderVanligvis brukt som erstatningspropell for sprayboksvifter
Nødvendig HP @ høyere RPM10
Nødvendig HP @ lavere RPM5
Nødvendig motor HP57-1/210
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1370
RPM Lav1100
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.186
Skipets høyde (cm)89.41
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4DFU6 erstatningspropell 42 tommers diameter
12 503 NOK / enhet