DAYTON 4DFU4 erstatningspropell 30 tommers diameter | AD7CBT

DAYTON 4DFU4 erstatningspropell 30 tommers diameter

På lager
Vare: AD7CBT Modell: 4DFU4

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde29-3 / 8 tommer
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bladbredde2.25 "
Bore Dia.1"
CFM @ 0.000-inn. SP12,21514,45016,800
Keyway1 / 4 "
Maks. RPM117013901625
Antall kniver6
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.30 "
MerknaderVanligvis brukt som erstatningspropell for sprayboksvifter
Nødvendig HP @ høyere RPM5
Nødvendig HP @ lavere RPM2
Nødvendig motor HP235
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1625
RPM Lav1170
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.874
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4DFU4 erstatningspropell 30 tommers diameter
8 506 NOK / enhet