Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4DFU2 erstatningspropell 12 tommers diameter | AD7CBQ

DAYTON 4DFU2 erstatningspropell 12 tommers diameter

På lager
Vare: AD7CBQ Modell: 4DFU2

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde11-1 / 8 tommer
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bladbredde1.75 "
Bore Dia.3 / 4 "
CFM @ 0.000-inn. SP12801960
Keyway3 / 16 "
Maks. RPM22503450
Antall kniver4
Tonehøyde24 grader
Propell Dia.12 "
MerknaderVanligvis brukt som erstatningspropell for sprayboksvifter
Nødvendig HP @ høyere RPM3/4
Nødvendig HP @ lavere RPM1/4
Nødvendig motor HP1/43/4
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy3450
RPM Lav2250
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4DFU2 erstatningspropell 12 tommers diameter
2 309 NOK / enhet