Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hk | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hk

På lager
Vare: AD3FJD Modell: 3YU56
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
1 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanningspumpe
amps3 AC
Basismaterialepolypropylen
Ledningslengde10ft.
Diameter6"
Utslipp PT1-1 / 4 "
FunksjonPumper drenerer stående vann ned til 3/8 inhes dybde til avvann Grunne oversvømmede områder som kjellere, vindusbrønner, tak, dammer og lagertanker
GPM for vann @ 10 ft av Head31
GPM for vann @ 15 ft av Head22.2
GPM for vann @ 20 ft av Head12
GPM for vann @ 5 ft av Head41.7
HandleTopp bære
Høyde10.5 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/3
PumpehjulsmaterialePA
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode25 ft.
AksematerialeBuna N
AkseltetningCRB / CMC
Topp materialepolypropylen
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hk
1 499 NOK / enhet