Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3PU19 magnetventilspole 12vdc | AD2JGC

DAYTON 3PU19 magnetventilspole 12vdc

På lager
Vare: AD2JGC Modell: 3PU19
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
1 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
SpoleskapGenerelle formål Ingen koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse6 "Leads
Holder VA4
Inrush VA48
NEMA-vurdering1
Spenning12 VDC
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505908000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseElektrisk forbindelseSpenningWattsPris
DAYTON 2A203 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Koblingsboks til generelt formålH-24 VAC121 266 NOK
DAYTON 2A204 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads120 VAC122 064 NOK
DAYTON 2A205 magnetventilspole 208/240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads208 / 240 VAC12946NOK
DAYTON 3A439 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal24 VAC12396NOK
DAYTON 3A440 magnetventilspole 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal120 VAC12401NOK
DAYTON 3A441 Magnetventilspole 208/240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal208 / 240 VAC12402NOK
DAYTON 3PU18 magnetventilspole 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads24 VDC41 511 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3PU19 magnetventilspole 12vdc
1 480 NOK / enhet