DAYTON 3P653 Pump Trash 13 Hk | AD2FYZ

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 Hk

På lager
Vare: AD2FYZ Modell: 3P653

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
MotormerkeVanguard
Motor RPM3600
Motorstørrelse479cc
Motor / motortypeGass
GPM for vann @ 10 ft av Head530
GPM for vann @ 100 ft av Head170
GPM for vann @ 20 ft av Head600
GPM for vann @ 30 ft av Head520
GPM for vann @ 40 ft av Head520
GPM for vann @ 50 ft av Head465
GPM for vann @ 60 ft av Head325
GPM for vann @ 70 ft av Head350
GPM for vann @ 80 ft av Head313
GPM for vann @ 90 ft av Head120
Høyde31.5 "
HP13
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeTrash
Inlet4 "PT
Lengde44.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Hode102 ft
Maks. Press52 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)20
Mekanisk selSilisiumkarbid/Viton
NPT-port4 inn.
Outlet4 "PT
Roll Bar rammenone
Forsegl materialeBuna N, SiC
Sensor Typenone
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)2
tank~~POS=TRUNC9.0 kvt.
Temp. Område40 til 180 F
typenSøppelpumpe
Volute / Wear PlateStøpejern
Bredde37.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.3
Skipets høyde (cm)97.16
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)107.95
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadMaks. PressPris
DAYTON 3P654 Pump Trash 13 Hk | AD2FZA 3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI47 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 Hk
75 005 NOK / enhet