Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 39P226 Motor Run Kondensator 22.5 Mfd 3-5/8 tommers høyde | AC8EZM

DAYTON 39P226 Motor Run-kondensator 22.5 Mfd 3-5/8 tommers høyde

På lager
Vare: AC8EZM Modell: 39P226
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde3-3 / 16 "
Tilfellet MaterialAluminum
Diameter1.75 "
Hz50/60
Microfarad -vurdering22.5
Generell dybde1.75 "
Total høyde3.625 "
Samlet bredde1.75 "
FormRund
Temp. Område-40 grader til 85 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning370V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8532220085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFormTilfellet MaterialDiameterTemp. OmrådeTerminaltypeSpenningSakMaks. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Kondensator for motorkjøring 2 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-70NOK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-78NOK
DAYTON 22F165 Kondensator for motorkjøring 4 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-98NOK
DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFZ 22F166rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-95NOK
DAYTON 22F167 Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 370v 2 tommer høyde | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-172NOK
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Kondensator Rektangel 2 tommers høyde | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-193NOK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tommer høyde | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-180NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 39P226 Motor Run-kondensator 22.5 Mfd 3-5/8 tommers høyde
181NOK / enhet