Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT04 Dual Plane Drivstoffmunnstykke Sving | AG3NBB

DAYTON 33NT04 Dual Plane Drivstoffmunnstykke Sving

På lager
Vare: AG3NBB Modell: 33NT04

Få tak i det April 26, Fredag
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdysesvivel
Diameter1.625 "
Inlet1 "FNPT
MaterialeAluminium, Messing, Viton
Maks. Press50 psi
Outlet1 "MNPT
Størrelse1"
typenDobbeltfly

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)3.35
Skipets bredde (cm)2.76
HS kode7609000000

Produktvarianter

ProduktModellInletOutletStørrelsePris
DAYTON 33NT03 Dual Plane Drivstoffmunnstykke Sving | AG3NBA 33NT033/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT04 Dual Plane Drivstoffmunnstykke Sving
810NOK / enhet