DAYTON 31TU34 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNN

DAYTON 31TU34 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk

På lager
Vare: AG2NNN Modell: 31TU34

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56HCZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.2-3.9/1.9
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3510
Nominell effektivitet84.0%
Antall hastigheter1
Total lengde13.125 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningLengde Mindre akselServicefaktorMotorkabinettdesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 31TU25 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NND 31TU253001-36004.2-3.8/1.910.25 "1.15Åpne Dripproof345085.5%13.25 "5 093 NOK
DAYTON 31TU26 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNE 31TU261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Åpne Dripproof174086.5%13.25 "5 554 NOK
DAYTON 31TU35 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Helt lukket viftekjølt174086.5%13.125 "5 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TU34 Motor 3-fase 208-230/460v 1-1/2 Hk
5 706 NOK / enhet