DAYTON 30PT80 Motorkondensator Start / Kondensator Kjør Åpen Dryppsikker 1-1/2 Hk 3450 56 Eff 81.5 | AF9QFF

DAYTON 30PT80 Motorkondensator Start / Kondensator Kjør Åpen Dryppsikker 1-1/2 Hk 3450 56 Eff 81.5

På lager
Vare: AF9QFF Modell: 30PT80

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.3/6.7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet81.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12 13 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.748
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 20CL53 Motorkondensator Start/kondensator Kjør åpen Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Horisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv48FlateAuto345072.4%10.625 "5 154 NOK
DAYTON 30PT69 Motorkondensator Start / Kondensator Run Open Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30 69PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56TastetAuto172581.8%12 5 / 16 "4 802 NOK
DAYTON 30PT70 Motorkondensator Start / kondensatorløp åpen Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30 70PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56Tastetnone172581.8%12 5 / 16 "5 218 NOK
DAYTON 30PT71 Motorkondensator Start / Kondensatorløp Åpne Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30 71PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56HTastetAuto172581.8%12 5 / 16 "6 014 NOK
DAYTON 30PT38 Motorkondensator Start / kondensatorløp åpen Dryppsikker 1/4 Hk 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30 38PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172568.5%9 15 / 16 "3 914 NOK
DAYTON 30PT40 Motorkondensatorstart / kondensatorkjøring Åpen dryppsikker 1/2 hk 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30 40PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172576.2%9 15 / 16 "4 978 NOK
DAYTON 30PT41 Motorkondensatorstart / kondensatorkjøring Åpen dryppsikker 3/4 hk 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30 41PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172581.8%11 15 / 16 "6 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30PT80 Motorkondensator Start / Kondensator Kjør Åpen Dryppsikker 1-1/2 Hk 3450 56 Eff 81.5
6 756 NOK / enhet