DAYTON 2PLJ2 Manuell pallløfter 2200 Lb. 27 tommers bredde Ss | AC2ZXB

DAYTON 2PLJ2 Manuell pallløfter 2200 Lb. 27 tommers bredde Ss

På lager
Vare: AC2ZXB Modell: 2PLJ2

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleløfter
Hjul Dia.7"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGERustfritt stål
FinishRustfritt
Gaffelhøyde senket3-3 / 8 "
Gaffelhøyde hevet31-1 / 2 "
Gaffellengde46 "
Lastekapasitet2200 lb.
Total høyde48.25
Total lengde61.75 "
Samlet bredde27 "
VippevinkelIkke vippende
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.625
Skipets høyde (cm)66.55
Skipets lengde (cm)156.97
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjul Dia.FARGEFinishGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 11K273 Manuell palleløfter 1100 lb. 27 tommers bredde | AA3FZQ 11K27329 "6"RødPulverlakk44 "1100 lb.42 "61 "19 620 NOK
DAYTON 11K274 Manuell palleløfter 1100 lb. 20-1/2 tommers bredde | AA3FZR 11K27422.5 "6"RødPulverlakk44 "1100 lb.42 "61 "21 150 NOK
DAYTON 11K275 Manuell palleløfter 2200 lb. 20-1/2 tommers bredde | AA3FZT 11K27522 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 277 NOK
DAYTON 11K276 Manuell palleløfter 2200 lb. 27 tommers bredde | AA3FZU 11K27628 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 452 NOK
DAYTON 11K277 Manuell palleløfter 3000 Lb. 20-1 / 2 tommers bredde | AA3FZV 11K27722.5 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "23 210 NOK
DAYTON 11K278 Manuell palleløfter 3000 Lb. 27 tommers bredde | AA3FZW 11K27828 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "18 298 NOK
DAYTON 2PLH7 Manuell palleløfter 2200 Lb. 27 tommers bredde | AC2ZWY 2PLH727 "8"Rød / SvartPulverlakk46 "2200 lb.48.2561.75 "13 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2PLJ2 Manuell pallløfter 2200 Lb. 27 tommers bredde Ss
61 511 NOK / enhet