Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MYA3 propelldiameter 9 tommers borediameter 5/16 tommer | AC2UVR

DAYTON 2MYA3 propelldiameter 9 tommers borediameter 5/16 tommer

På lager
Vare: AC2UVR Modell: 2MYA3

Få tak i det April 26, Fredag
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeAluminum
Bladbredde1.625 "
Bore Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP420
Maks. RPM1550
Antall kniver5
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.9"
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/100
RotasjonCCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)28.27
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MYA3 propelldiameter 9 tommers borediameter 5/16 tommer
180NOK / enhet