Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MXZ9 Propeller Diametermeter 8 Inch Hub Less Bore Diameter | AC2UTC

DAYTON 2MXZ9 Propeller Diametermeter 8 Inch Hub Less Bore Diameter

På lager
Vare: AC2UTC Modell: 2MXZ9

Få tak i det April 26, Fredag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeAluminum
Bladbredde2.75 "
Bore Dia.Navløs
CFM @ 0.000-inn. SP400
Maks. RPM1550
Antall kniver6
Tonehøyde50 grader
Propell Dia.8"
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/185
RotasjonCCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MXZ9 Propeller Diametermeter 8 Inch Hub Less Bore Diameter
153NOK / enhet