DAYTON 2LKR1 Fres/borpakke 16 Tommer 1.5hk 150-3000 Spd | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 Fres/borpakke 16 Tommer 1.5hk 150-3000 Spd

På lager
Vare: AC2NEG Modell: 2LKR1

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
amps23.0/11.5
Kapasitet1-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motor HP1.5
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.3"
RPM150 til 3000
SpindelR8
Spindelhastighet150 til 3000
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord17 "
Spindelreiser5"
Svinge16 "
T-spor(4) 5/8
Bordoverflate9-1 / 2 x 32 "
Reise~~POS=TRUNC7"
Spenning115/230 motor, 120 kraftmatingstabell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 346.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8459290020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
DAYTON 55VC63 mølleboremaskin, fase 1, 18 tommer sving | CE9VQX 55VC63115168 605 NOK
DAYTON 467K95 Kne/søylefresemaskin, 10 tommers bordlengde, 54 tommers bordbredde, 5 HK | CJ2QQL 467K95-288 268 NOK
RFQ
DAYTON 48WE81 Kne/søylefresemaskin, 9 tommers bordlengde, 49 tommers bordbredde, 3 HK | CJ2QQM 48WE81-268 860 NOK
RFQ
DAYTON 467K96 Kne-/søylefresemaskin, 10 tommers bordlengde, 54 tommers bordbredde, 5 HK | CJ2QQN 467K96-383 653 NOK
RFQ
DAYTON 48WE80 Kne-/søylefresemaskin, 9 tommers bordlengde, 49 tommers bordbredde, 3 HK | CJ2QQP 48WE80-179 782 NOK
RFQ
DAYTON 53UH19 Mill Drill Machine, 13 1/2 tommers sving, 1 fase, 5 1/2 tommers bordhøyde | CJ2UVG 53UH19-30 288 NOK
RFQ
DAYTON 484N91 møllebormaskin, 20 tommers sving, 37 1/2 til 52 1/4 tommers overflatehøyde, 460V | CJ2UVH 484N91-294 106 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LKR1 Fres/borpakke 16 Tommer 1.5hk 150-3000 Spd
133 939 NOK / enhet