DAYTON 2LKP9 Fres/bor 16 Tommer 1.5hk 230v 150-3000 Sp | AC2NEF

DAYTON 2LKP9 Fres/bor 16 Tommer 1.5hk 230v 150-3000 Sp

På lager
Vare: AC2NEF Modell: 2LKP9

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
amps23.0/11.5
Kapasitet1-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motor HP1.5
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.3"
RPM150 til 3000
SpindelR8
Spindelhastighet150 til 3000
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord17 "
Spindelreiser5"
Svinge16 "
T-spor(4) 5/8
Bordoverflate9-1 / 2 x 32 "
Reise~~POS=TRUNC7"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 300.15
Skipets høyde (cm)116.33
Skipets lengde (cm)96.01
Skipets bredde (cm)75.18
HS kode8458190090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsKapasitetMotor HPRPMReise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 2LKP8 Fres/bor 14 Tommer 3/4hk 110v 115-2600 Sp | AC2NEE 2LKP812.0/6.01 "Drill, 1/2" End Mill, 2 1/2 "Face Mill3/4115 til 25805.5 "51 639 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LKP9 Fres/bor 16 Tommer 1.5hk 230v 150-3000 Sp
64 230 NOK / enhet