DAYTON 2LKP8 Fres/bor 14 Tommer 3/4hk 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 Fres/bor 14 Tommer 3/4hk 110v 115-2600 Sp

På lager
Vare: AC2NEE Modell: 2LKP8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
amps12.0/6.0
Kapasitet1 "Drill, 1/2" End Mill, 2 1/2 "Face Mill
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.3-5 / 8 "
Hz60
Motor HP3/4
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM115 til 2580
SpindelR8
Spindelhastighet115 til 2580
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord14 "
Spindelreiser3-3 / 4 "
Svinge16 "
T-spor(4) 1/2
Bordoverflate7-3 / 8 x 23 "
Reise~~POS=TRUNC5.5 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.2
Skipets høyde (cm)99.82
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8458190020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsKapasitetMotor HPRPMReise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 2LKP9 Fres/bor 16 Tommer 1.5hk 230v 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.51-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill1.5150 til 30007"64 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LKP8 Fres/bor 14 Tommer 3/4hk 110v 115-2600 Sp
51 639 NOK / enhet