Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HNT5 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON 2HNT5 høykapasitets plisséfilter 24 x 24 x 2

På lager
Vare: AC2CNU Modell: 2HNT5
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filter med høy kapasitet
Faktisk dybde1.75 "
Faktisk høyde23.5 "
Faktisk bredde23.5 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.30 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde3.1 sq ft.
Merv8
Nominell dybde12.25 "
Nominell filterstørrelse12-1/4x2x12-1/4
Nominell høyde12.25 "
Nominell fold0.4
Nominell bredde2"
Plisseringer per lineære føtter16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNT5 høykapasitets plisséfilter 24 x 24 x 2
830NOK / enhet