DAYTON 2C373 Bladvifte 24 In | AB9CYE

DAYTON 2C373 bladvifte 24 tommer

På lager
Vare: AB9CYE Modell: 2C373

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde4 inn.
BladmaterialeAluminum
Bladbredde11 13 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP5723/3782
CFM @ 0.125-inn. SP5456/3281
CFM @ 0.250-inn. SP5097/2871
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde18 grader
Propell Dia.24 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM1/6
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)58.93
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris
DAYTON 2C370 Bladvifte 24 In | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 grader1 263 NOK
DAYTON 2C372 Bladvifte 24 In | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 grader1 327 NOK
DAYTON 4C231 Bladvifte 24 In | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 413 NOK
DAYTON 4C463 Bladvifte 24 In | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 grader1 366 NOK
DAYTON 4C464 Bladvifte 24 In | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C373 bladvifte 24 tommer
1 457 NOK / enhet