DAYTON 2C370 Bladvifte 24 In | AB9CYC

DAYTON 2C370 bladvifte 24 tommer

På lager
Vare: AB9CYC Modell: 2C370

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde2-7 / 8 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde11 13 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP3573/2361
CFM @ 0.125-inn. SP3290/1949
CFM @ 0.250-inn. SP3023/1599
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde11 grader
Propell Dia.24 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/4
Nødvendig HP @ lavere RPM1/12
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)55.63
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris
DAYTON 2C372 Bladvifte 24 In | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 grader1 327 NOK
DAYTON 2C373 Bladvifte 24 In | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 grader1 457 NOK
DAYTON 4C231 Bladvifte 24 In | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 413 NOK
DAYTON 4C463 Bladvifte 24 In | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 grader1 366 NOK
DAYTON 4C464 Bladvifte 24 In | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C370 bladvifte 24 tommer
1 263 NOK / enhet