DAYTON 29NU62 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBK

DAYTON 29NU62 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V

På lager
Vare: AH2LBK Modell: 29NU62

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeteksjon og alarmavstengningssystem
amps2.0
TilkoblingstypeFlens
MaterialeABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål
Maks. Press175 psi
Rørstørrelse5"
Strømledningslengde12ft.
ReléutgangAnalog
Slå avNei
Temp. Område-4 grader til 104 grader F
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.4235
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lydalarm: Nei
    • Antall sensorer: 0
    • Ledningslengde sensor: 12 fot

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaterialeMaks. PressRørstørrelseStrømledningslengdePris
DAYTON 29NU50 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LAX 29NU50Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi1.5 "Terminalforbindelse51 914 NOK
DAYTON 29NU51 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LAY 29NU51Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi2"Terminalforbindelse47 873 NOK
DAYTON 29NU55 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LBC 29NU55Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi5"Terminalforbindelse56 038 NOK
DAYTON 29NU56 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBD 29NU56Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi6"Terminalforbindelse58 196 NOK
DAYTON 29NU58 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LBF 29NU58FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2"12ft.26 969 NOK
DAYTON 29NU59 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBG 29NU59FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2.5 "12ft.27 331 NOK
DAYTON 29NU60 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBH 29NU60FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi3"12ft.27 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29NU62 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V
35 096 NOK / enhet