DAYTON 29NU50 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LAX

DAYTON 29NU50 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V

På lager
Vare: AH2LAX Modell: 29NU50

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeteksjon og alarmavstengningssystem
amps2.0
TilkoblingstypeKit med elektriske og mekaniske tilkoblinger
MaterialeABS med høy effekt, messingventil
Maks. Press175 psi
Rørstørrelse1.5 "
StrømledningslengdeTerminalforbindelse
ReléutgangAnalog
Slå avNei
Temp. Område-4 grader til 104 grader F
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.0985
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lydalarm: Nei
    • Antall sensorer: 1
    • Ledningslengde sensor: 12 fot

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaterialeMaks. PressRørstørrelseStrømledningslengdePris
DAYTON 29NU51 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LAY 29NU51Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi2"Terminalforbindelse47 873 NOK
DAYTON 29NU55 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LBC 29NU55Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi5"Terminalforbindelse56 038 NOK
DAYTON 29NU56 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBD 29NU56Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi6"Terminalforbindelse58 196 NOK
DAYTON 29NU58 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V | AH2LBF 29NU58FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2"12ft.26 969 NOK
DAYTON 29NU59 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBG 29NU59FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2.5 "12ft.27 331 NOK
DAYTON 29NU60 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBH 29NU60FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi3"12ft.27 356 NOK
DAYTON 29NU61 Deteksjons- og alarmavstengningssystem 120V | AH2LBJ 29NU61FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi4"12ft.27 767 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29NU50 Deteksjons- og alarmutkoblingssystem 120V
51 914 NOK / enhet