DAYTON 20HW28 Walk Behind gulvskrubber 15 tommer | AF6TQV

DAYTON 20HW28 Walk Behind Gulvskrubber 15 Tommer

På lager
Vare: AF6TQV Modell: 20HW28

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå bak gulvskrubber
Børstehastighet150 rpm
Rengjøringsbane15 "
Maks. Produktivitet8,000 kvm / t.
Strømkilde(2) 33 Ah AGM-batteri
Kapasitet for utvinningstank3.5 gal.
Kapasitet for løsningstank3.5 gal.
Lydnivå70 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.5 HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8479892000

Produktdetaljer:

    • Børstemotor (0.33 HK)
    • Deck Style (plate)
    • Maks. Pensletrykk (44.5 lb.)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20HW28 Walk Behind Gulvskrubber 15 Tommer
50 293 NOK / enhet