DAYTON 20CL68 3-fase 1/3hk 1725rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY

DAYTON 20CL68 3-fase 1/3hk 1725rpm 48 Eff 73.4

På lager
Vare: AF6QTY Modell: 20CL68

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame48
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning1.2-1.2/0.60
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet73.4%
Antall hastigheter1
Total lengde10.875 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningHPServicefaktorLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 20CL65 3-fase 1/3hk 3450rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "4 027 NOK
DAYTON 20CL66 3-fase 1/2 Hk 3450rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW 20CL663001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "4 020 NOK
DAYTON 20CL67 3-fase 1/4hk 1725rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "4 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20CL68 3-fase 1/3hk 1725rpm 48 Eff 73.4
4 402 NOK / enhet