Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DKA6 kjetting 2/0 størrelse 25 fot 545 lb. | AA9JKD

DAYTON 1DKA6 Kjede 2/0 Størrelse 25 Fot 545 Lb.

På lager
Vare: AA9JKD Modell: 1DKA6

Få tak i det April 26, Fredag
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinkjede
SøknadsmodiIkke for løft
Kjede TypeSveiset
FinishNaturlig
Lengde25ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot15
MaterialeQ235 Stål
Handelsstørrelse2/0
Arbeidsbelastningsgrense545 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7315825000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DJZ9 kjede 4 størrelse 25 fot 215 lb | AA9JJN 1DJZ9Naturlig25ft.4215 lb.245NOK
DAYTON 1DKA1 Kjede 4 størrelse 100 fot 215 lb | AA9JJY 1DKA1Naturlig100ft.4215 lb.831NOK
DAYTON 1DKA2 kjede 2 størrelse 25 fot 325 lb | AA9JJZ 1DKA2Naturlig25ft.2325 lb.333NOK
DAYTON 1DKA7 kjede 2/0 størrelse 50 fot 545 lb | AA9JKE 1DKA7Naturlig50ft.2/0545 lb.718NOK
DAYTON 1DKA9 Kjede 4/0 Størrelse 50 Fot 700 Lb. | AA9JKG 1DKA9Naturlig50ft.4/0700 lb.922NOK
DAYTON 1DKB3 Kjede 4 Størrelse 25 Fot 215 Lb. | AA9JKK 1DKB3Sink belagt25ft.4215 lb.325NOK
DAYTON 1DKB4 Kjede 4 Størrelse 100 Fot 215 Lb. | AA9JKL 1DKB4Sink belagt100ft.4215 lb.1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DKA6 Kjede 2/0 Størrelse 25 Fot 545 Lb.
363NOK / enhet