DAYTON 1DJR7 Kjede Grade 43 1/2 Størrelse 20 Fot 9200 Lb. | AA9JHN

DAYTON 1DJR7 Kjede Grade 43 1/2 Størrelse 20 Fot 9200 Lb.

På lager
Vare: AA9JHN Modell: 1DJR7

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy testkjede
SøknadsmodiIkke for løft
Kjede TypeSveiset
FinishNaturlig
Klasse43
Lengde20ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot7
Materiale20Mn2 stål
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense9200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.1625
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7315827000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DJR3 Kjede Grade 43 1/4 Størrelse 20 Fot 2600 Lb. | AA9JHJ 1DJR3NaturligHøy testkjede20ft.20Mn2 stål1 / 4 "2600 lb.996NOK
DAYTON 1DJR4 Kjede Grade 43 1/4 Størrelse 130 Fot 2600 Lb. | AA9JHK 1DJR4NaturligHøy testkjede130ft.Karbonstål1 / 4 "2600 lb.4 314 NOK
DAYTON 1DJR5 Kjede Grade 43 3/8 Størrelse 20 Fot 5400 Lb. | AA9JHL 1DJR5NaturligHøy testkjede20ft.20Mn2 stål3 / 8 "5400 lb.1 166 NOK
DAYTON 1DJR6 Kjede Grade 43 3/8 Størrelse 60 Fot 5400 Lb. | AA9JHM 1DJR6NaturligHøy testkjede60ft.Karbonstål3 / 8 "5400 lb.3 400 NOK
DAYTON 34RZ34 høytestkjede 1/4 tomme 20 fot lengde 2600 lb | AH4JPA 34RZ34GalvanisertKjede20ft.20Mn2 stål1 / 4 "2600 lb.520NOK
DAYTON 34RZ35 høytestkjede 1/4 tomme 135 fot lengde 2600 lb | AH4JPB 34RZ35GalvanisertKjede135ft.20Mn2 stål1 / 4 "2600 lb.3 660 NOK
DAYTON 34RZ38 Høy testkjede 1/4 tommer 400 fot lengde 2600 lb | AH4JPE 34RZ38GalvanisertKjede400ft.20Mn2 stål1 / 4 "2600 lb.9 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DJR7 Kjede Grade 43 1/2 Størrelse 20 Fot 9200 Lb.
2 190 NOK / enhet