DAYTON 11G239 søppelpumpe motor 9.5 hk | AA3BAA

DAYTON 11G239 Motor søppelpumpe 9.5 Hk

På lager
Vare: AA3BAA Modell: 11G239

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsøppel
KabinettadapterHøy krom
Sjekk Valvegod
Tilkobling4 "x 4"
MotormerkeHonda GX340 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse337cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH25320
GPM for vann @ 10 ft av Head400
GPM for vann @ 20 ft av Head368
GPM for vann @ 30 ft av Head339
GPM for vann @ 40 ft av Head282.3
GPM for vann @ 50 ft av Head240
GPM for vann @ 60 ft av Head147
GPM for vann @ 70 ft av Head104
GPM for vann @ 80 ft av Head26
Høyde26 5 / 16 "
HP9.5
TenningstypeStart rekyl
impellerHøy krom
PumpehjulsmaterialeHøy krom
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet4 "PT
Lengde31 7 / 64 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme422
Maks. Hode82 ft
Maks. Press35.5 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port4 inn.
Outlet4 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)2
tank~~POS=TRUNC6.45 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenSøppelpumpe
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde22 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)66.29
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)57.66
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G238 søppelpumpe motor 7.1 Hp | AA3AZZ 11G2382243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "PT28 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G239 Motor søppelpumpe 9.5 Hk
76 904 NOK / enhet