DAYTON 11G238 søppelpumpe motor 7.1 Hp | AA3AZZ

DAYTON 11G238 Motor søppelpumpe 7.1 Hk

På lager
Vare: AA3AZZ Modell: 11G238

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsøppel
KabinettadapterHøy krom
Sjekk Valvegod
Tilkobling3 "x 3"
MotormerkeHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse242cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH21240
GPM for vann @ 10 ft av Head335
GPM for vann @ 20 ft av Head324
GPM for vann @ 30 ft av Head306
GPM for vann @ 40 ft av Head278
GPM for vann @ 50 ft av Head253
GPM for vann @ 60 ft av Head224
GPM for vann @ 70 ft av Head176
GPM for vann @ 80 ft av Head125
Høyde23 7 / 64 "
HP7.1
TenningstypeStart rekyl
impellerHøy krom
PumpehjulsmaterialeHøy krom
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet3 "PT
Lengde28 13 / 32 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme354
Maks. Hode89 ft
Maks. Press38.5 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port3 inn.
Outlet3 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)1-1/4
tank~~POS=TRUNC5.6 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenSøppelpumpe
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde20 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.8
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G239 søppelpumpe motor 9.5 hk | AA3BAA 11G2391474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "PT76 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G238 Motor søppelpumpe 7.1 Hk
28 968 NOK / enhet