DAYTON 11G236 Motordrevet semi-søppelpumpe 7.1 Hk | AA3AZX

DAYTON 11G236 Motordrevet semi-søppelpumpe 7.1 Hk

På lager
Vare: AA3AZX Modell: 11G236

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet semi-søppelpumpe
KabinettadapterSG duktil
Sjekk Valvegod
Tilkobling4 "x 4"
MotormerkeHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse242cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH23000
GPM for vann @ 10 ft av Head363
GPM for vann @ 20 ft av Head339
GPM for vann @ 30 ft av Head318
GPM for vann @ 40 ft av Head290
GPM for vann @ 50 ft av Head259
GPM for vann @ 60 ft av Head216
GPM for vann @ 70 ft av Head171
GPM for vann @ 80 ft av Head112
GPM for vann @ 90 ft av Head29
Høyde26 13 / 32 "
HP7.1
TenningstypeStart rekyl
impellerSG duktil
PumpehjulsmaterialeSfæroid grafitt duktil
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet4 "PT
Lengde26.593
MaterialeAluminum
Maks. Strømme383
Maks. Hode92 ft
Maks. Press39.8 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port4 inn.
Outlet4 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)3/4
tank~~POS=TRUNC5.6 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenSemi-Trash
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)47.5
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G234 Motordrevet semi-søppelpumpe 3.5 Hk | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "PT10 127 NOK
DAYTON 11G235 Motordrevet semi-søppelpumpe 4.8 Hk | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "PT13 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G236 Motordrevet semi-søppelpumpe 7.1 Hk
22 630 NOK / enhet