DAYTON 11G235 Motordrevet semi-søppelpumpe 4.8 Hk | AA3AZW

DAYTON 11G235 Motordrevet semi-søppelpumpe 4.8 Hk

På lager
Vare: AA3AZW Modell: 11G235

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet semi-søppelpumpe
KabinettadapterSG duktil
Sjekk Valvegod
Tilkobling3 "x 3"
MotormerkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse163cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH14760
GPM for vann @ 10 ft av Head226
GPM for vann @ 20 ft av Head208
GPM for vann @ 30 ft av Head194
GPM for vann @ 40 ft av Head171
GPM for vann @ 50 ft av Head147
GPM for vann @ 60 ft av Head115
GPM for vann @ 70 ft av Head78
GPM for vann @ 80 ft av Head31
Høyde18 13 / 16 "
HP4.8
TenningstypeStart rekyl
impellerSG duktil
PumpehjulsmaterialeSfæroid grafitt duktil
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet3 "PT
Lengde21 7 / 64 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme238
Maks. Hode85 ft
Maks. Press36.8 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port3 inn.
Outlet3 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)3/4
tank~~POS=TRUNC3.28 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenSemi-Trash
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde15 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.5475
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G234 Motordrevet semi-søppelpumpe 3.5 Hk | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "PT10 127 NOK
DAYTON 11G236 Motordrevet semi-søppelpumpe 7.1 Hk | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "PT22 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G235 Motordrevet semi-søppelpumpe 4.8 Hk
13 268 NOK / enhet