DAYTON 11G234 Motordrevet semi-søppelpumpe 3.5 Hk | AA3AZV

DAYTON 11G234 Motordrevet semi-søppelpumpe 3.5 Hk

På lager
Vare: AA3AZV Modell: 11G234

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet semi-søppelpumpe
KabinettadapterSG duktil
Sjekk Valvegod
Tilkobling2 "x 2"
MotormerkeHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse118cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH9480
GPM for vann @ 10 ft av Head148
GPM for vann @ 20 ft av Head133
GPM for vann @ 30 ft av Head124
GPM for vann @ 40 ft av Head110
GPM for vann @ 50 ft av Head98
GPM for vann @ 60 ft av Head82
GPM for vann @ 70 ft av Head61
GPM for vann @ 80 ft av Head41
GPM for vann @ 90 ft av Head14
Høyde16 15 / 16 "
HP3.5
TenningstypeStart rekyl
impellerSG duktil
PumpehjulsmaterialeSfæroid grafitt duktil
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet2 "PT
Lengde20 7 / 64 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme158
Maks. Hode95 ft
Maks. Press41.1 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)3/4
tank~~POS=TRUNC2.66 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenSemi-Trash
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde15 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.2125
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G235 Motordrevet semi-søppelpumpe 4.8 Hk | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "PT13 268 NOK
DAYTON 11G236 Motordrevet semi-søppelpumpe 7.1 Hk | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "PT22 630 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G234 Motordrevet semi-søppelpumpe 3.5 Hk
10 127 NOK / enhet