DAYTON 11G232 Motordrevet høytrykkspumpe 2 In | AA3AZT

DAYTON 11G232 motordrevet høytrykkspumpe 2 tommer

På lager
Vare: AA3AZT Modell: 11G232

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet høytrykkspumpe
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
Tilkobling2 "x 2"
MotormerkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse163cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH7000
GPM for vann @ 10 ft av Head113
GPM for vann @ 100 ft av Head68
GPM for vann @ 20 ft av Head109
GPM for vann @ 30 ft av Head104
GPM for vann @ 40 ft av Head99
GPM for vann @ 50 ft av Head95
GPM for vann @ 60 ft av Head91
GPM for vann @ 70 ft av Head84
GPM for vann @ 80 ft av Head78
GPM for vann @ 90 ft av Head74
Høyde17 15 / 16 "
HP4.8
TenningstypeStart rekyl
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet2 "PT
Lengde21.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme116
Maks. Hode187 ft
Maks. Press81 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selKeramikk / Buna
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
tank~~POS=TRUNC3.28 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenHøytrykk
Volute / Wear PlateAluminium
Bredde15 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 125 ft of Head (54)
    • GPM for vann @ 150 ft of Head (36)
    • GPM for vann @ 175 ft of Head (12)
    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris
DAYTON 11G231 Motordrevet høytrykkspumpe 4.8 Hk | AA3AZR 11G231892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 ft14 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G232 motordrevet høytrykkspumpe 2 tommer
15 131 NOK / enhet