DAYTON 11G231 Motordrevet høytrykkspumpe 4.8 Hk | AA3AZR

DAYTON 11G231 Motordrevet høytrykkspumpe 4.8 Hk

På lager
Vare: AA3AZR Modell: 11G231

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet høytrykkspumpe
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
Tilkobling2 "x 1.5"
MotormerkeHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse163cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH6960
GPM for vann @ 10 ft av Head104
GPM for vann @ 100 ft av Head68
GPM for vann @ 20 ft av Head102
GPM for vann @ 30 ft av Head99
GPM for vann @ 40 ft av Head97
GPM for vann @ 50 ft av Head93
GPM for vann @ 60 ft av Head89
GPM for vann @ 70 ft av Head84
GPM for vann @ 80 ft av Head79
GPM for vann @ 90 ft av Head74
Høyde19 13 / 16 "
HP4.8
TenningstypeStart rekyl
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet2 "PT
Lengde16 13 / 64 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme106
Maks. Hode164 ft
Maks. Press71 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selKeramikk / Buna
NPT-port2x1-1 / 2 tommer
Outlet1-1 / 2 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
tank~~POS=TRUNC3.28 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenHøytrykk
Volute / Wear PlateAluminium
Bredde22 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.6375
Skipets høyde (cm)44.2
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8413702005
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 125 ft of Head (49)
    • GPM for vann @ 150 ft of Head (22)
    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris
DAYTON 11G232 Motordrevet høytrykkspumpe 2 In | AA3AZT 11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 ft15 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G231 Motordrevet høytrykkspumpe 4.8 Hk
14 285 NOK / enhet