DAYTON 11G229 Motordrevet sentrifugalpumpe 4.8 hk | AA3AZP

DAYTON 11G229 Motordrevet sentrifugalpumpe 4.8 Hk

På lager
Vare: AA3AZP Modell: 11G229

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
KabinettadapterCast Iron
Sjekk Valvegod
Tilkobling3 "x 3"
MotormerkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse163cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH14760
GPM for vann @ 10 ft av Head265
GPM for vann @ 20 ft av Head249
GPM for vann @ 30 ft av Head231
GPM for vann @ 40 ft av Head213
GPM for vann @ 50 ft av Head187
GPM for vann @ 60 ft av Head164
GPM for vann @ 70 ft av Head131
GPM for vann @ 80 ft av Head91
Høyde19 "
HP4.8
TenningstypeStart rekyl
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet3 "PT
Lengde21.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme246
Maks. Hode85 ft
Maks. Press36.8 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selKeramikk / Buna
NPT-port3 inn.
Outlet3 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
tank~~POS=TRUNC3.28 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenGenerelt formål
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde15 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)50.04
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G228 Motordrevet pumpe 3.5 hk 2 tommer | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "PT10 236 NOK
DAYTON 11G230 Motordrevet sentrifugalpumpe 7.1 Hk | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "PT26 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G229 Motordrevet sentrifugalpumpe 4.8 Hk
18 306 NOK / enhet