DAYTON 11G228 Motordrevet pumpe 3.5 hk 2 tommer | AA3AZN

DAYTON 11G228 motordrevet pumpe 3.5 hk 2 tommer

På lager
Vare: AA3AZN Modell: 11G228

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
KabinettadapterCast Iron
Sjekk Valvegod
Tilkobling2 "x 2"
MotormerkeHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse118cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH9480
GPM for vann @ 10 ft av Head163
GPM for vann @ 20 ft av Head152
GPM for vann @ 30 ft av Head137
GPM for vann @ 40 ft av Head119
GPM for vann @ 50 ft av Head99
GPM for vann @ 60 ft av Head79
GPM for vann @ 70 ft av Head58
GPM for vann @ 80 ft av Head26
Høyde15 15 / 16 "
HP3.5
TenningstypeStart rekyl
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet2 "PT
Lengde19 13 / 16 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme158
Maks. Hode98 ft
Maks. Press42.4 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selKeramikk / Buna
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
tank~~POS=TRUNC2.11 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenGenerelt formål
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde23.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.8725
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris
DAYTON 11G229 Motordrevet sentrifugalpumpe 4.8 hk | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "PT18 306 NOK
DAYTON 11G230 Motordrevet sentrifugalpumpe 7.1 Hk | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "PT26 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11G228 motordrevet pumpe 3.5 hk 2 tommer
10 236 NOK / enhet