DAYTON 10E009 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVH

DAYTON 10E009 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted

På lager
Vare: AA2CVH Modell: 10E009

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1147
CFM @ 0.125-inn. SP999
CFM @ 0.250-inn. SP803
CFM @ 0.375-inn. SP682
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.3 / .65
Høyde16.25 "
Hz60
Inne i Dia.12-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Monteringshull OC14-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver5
Utenfor Dia.16-1 / 4 "
Fase3
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.6
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde16.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdeBreddeCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPPris
DAYTON 10D996 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "114294715 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E009 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted
15 245 NOK / enhet