DAYTON 10D996 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted | AA2CUW

DAYTON 10D996 Eksosvifte 12 tommer 3-fase Farlig plassering

På lager
Vare: AA2CUW Modell: 10D996

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1347
CFM @ 0.125-inn. SP1262
CFM @ 0.250-inn. SP1142
CFM @ 0.375-inn. SP947
CFM @ 0.500-inn. SP604
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.3 / .65
Høyde16 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBT8
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde15-3 / 8 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.4
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2-1 / 2 "
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdeBreddeCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPPris
DAYTON 10E009 Eksosvifte 12 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVH 10E0091725114799913.62"16.25 "80368215 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D996 Eksosvifte 12 tommer 3-fase Farlig plassering
15 503 NOK / enhet