DANDY LIFT DLV-500 Sakseløftervogn 1100 Lb. Stålfast | AE2REK 4ZC02

DANDY LIFT DLV-500 sakseløftevogn 1100 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AE2REK Modell: DLV-500Kryssreferanse: 4ZC02

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med lås
RammematerialeStål
Lastekapasitet1100 lb.
Senket høyde15 "
Plattform Lengde34 4 / 5 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde23 3 / 5 "
Powered ByHåndbok
Hevet høyde31-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.25
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8425490000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningCaster Dia.Caster materialeType hjulLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddePowered ByPris
DANDY LIFT PLM-100 sakseløftevogn 220 Lb. Stålfast | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar220 lb.31.5 "20 "Elektrisk50 235 NOK
DANDY LIFT PLM-100W Sakseløftervogn 220 Lb. Stålfast | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar220 lb.36 "24 "Elektrisk45 888 NOK
DANDY LIFT PLM-150 Sakseløftevogn 330 Lb. Stålfast | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar330 lb.31.5 "20 "Elektrisk39 312 NOK
DANDY LIFT PLM-150W sakseløftevogn 330 Lb. Stålfast | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar330 lb.36 "24 "Elektrisk40 095 NOK
DANDY LIFT PLM-250 Sakseløftervogn 500 Lb. Stålfast | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"Fenol(4) Sving500 lb.31.5 "20 "Elektrisk53 368 NOK
DANDY LIFT A-350W Sakseløftervogn 770 Lb. Stålfast | AE2QPG 4YZ95 A-350W-5"-(2) Stiv, (2) Sving med lås770 lb.35 13 / 16 "23.593Hydraulisk28 179 NOK
DANDY LIFT A-500 Sakseløftervogn 1100 Lb. Stålfast | AE2QPH 4YZ96 A-500-5"-(2) Stiv, (2) Sving med lås1100 lb.35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulisk22 096 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANDY LIFT DLV-500 sakseløftevogn 1100 Lb. Stål fast
26 107 NOK / enhet