DANDY LIFT A-350W Sakseløftervogn 770 Lb. Stålfast | AE2QPG 4YZ95

DANDY LIFT A-350W sakseløftevogn 770 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AE2QPG Modell: A-350WKryssreferanse: 4YZ95

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Caster Dia.5"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med lås
Høyde per hjerneslag1"
RammematerialeStål
Lastekapasitet770 lb.
Senket høyde13-19 / 32 "
Plattform Lengde35 13 / 16 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde23.593
Powered ByHydraulisk
Hevet høyde49-51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.87
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)104.65
Skipets bredde (cm)69.09
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningCaster Dia.Caster materialeType hjulLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddePowered ByPris
DANDY LIFT PLM-100 sakseløftevogn 220 Lb. Stålfast | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar220 lb.31.5 "20 "Elektrisk50 235 NOK
DANDY LIFT PLM-100W Sakseløftervogn 220 Lb. Stålfast | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar220 lb.36 "24 "Elektrisk45 888 NOK
DANDY LIFT PLM-150 Sakseløftevogn 330 Lb. Stålfast | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar330 lb.31.5 "20 "Elektrisk39 312 NOK
DANDY LIFT PLM-150W sakseløftevogn 330 Lb. Stålfast | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"Fenol(2) Stiv, (2) Svingbar330 lb.36 "24 "Elektrisk40 095 NOK
DANDY LIFT PLM-250 Sakseløftervogn 500 Lb. Stålfast | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"Fenol(4) Sving500 lb.31.5 "20 "Elektrisk53 368 NOK
DANDY LIFT A-500 Sakseløftervogn 1100 Lb. Stålfast | AE2QPH 4YZ96 A-500-5"-(2) Stiv, (2) Sving med lås1100 lb.35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulisk22 096 NOK
DANDY LIFT A-800 sakseløftevogn 1760 Lb. Stålfast | AE2QPJ 4YZ97 A-800-6"-(2) Stiv, (2) Sving med lås1760 lb.39 13 / 32 "23.593Hydraulisk24 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANDY LIFT A-350W sakseløftevogn 770 Lb. Stål fast
28 179 NOK / enhet