CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w | AD4RLA 43Y217

CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w

På lager
Vare: AD4RLA Modell: CR14-50L-40K-10VKryssref: 43Y217

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.4000K
SFI90
utformingArkitektonisk troffer
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde4.5 "
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde47 7 / 10 "
Lumen5000
Lumens per watt100
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 35 grader C
Spenning120 til 277
Garanti10 år
Watts50
Bredde11 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9405101000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.SFILumenLumens per wattSpenningWattsPris
CREE CR14-40L-35K-S-HD Led Troffer 3500k 45 x 12 Tommer 40w | AB6RWA 22CW50 CR14-40L-35K-S-HD3500K80400090120/277404 614 NOK
CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w | AD4RKT 43Y210 CR14-40L-35K-S3500K90400090120 til 277366 292 NOK
CREE CR14-50L-35K-S Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKV 43Y212 CR14-50L-35K-S3500K905000100120 til 277507 223 NOK
CREE CR14-40L-35K-10V Led Troffer 3500k 4000l 44w | AD4RKX 43Y214 CR14-40L-35K-10V3500K90400090120 til 277446 715 NOK
CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w | AD4RKY 43Y215 CR14-40L-40K-10V4000K904000100120 til 277405 435 NOK
CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKZ 43Y216 CR14-50L-35K-10V3500K905000100120 til 277507 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w
7 960 NOK / enhet