CREE CR-LE-40L-35K-S Led Light Engine 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232

CREE CR-LE-40L-35K-S Led lysmotor 3500k 4000l 44w

På lager
Vare: AD4RLP Modell: CR-LE-40L-35K-SKryssref: 43Y232

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lysmotor
Farge Temp.3500K
SFI90
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4000
Lumens per watt90
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 35 grader C
Spenning120 til 277
Garanti10 år
Watts44
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)110.74
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8539390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattWattsPris
CREE CR-LE-32L-35K-S Led lysmotor 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226 CR-LE-32L-35K-S3 Lampe LFL24 "320090355 709 NOK
CREE CR-LE-50L-35K-S Led Light Engine 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lampe LFL48 "5000100504 696 NOK
CREE CR-LE-40L-35K-10V Led lysmotor 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lampe LFL48 "400090447 409 NOK
CREE CR-LE-50L-35K-10V Led lysmotor 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lampe LFL48 "5000100508 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE CR-LE-40L-35K-S Led lysmotor 3500k 4000l 44w
6 521 NOK / enhet