Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CREE CR-LE-32L-40K-S Led Light Engine 4000k 3200l 35w | AD4RLL 43Y227

CREE CR-LE-32L-40K-S Led lysmotor 4000k 3200l 35w

På lager
Vare: AD4RLL Modell: CR-LE-32L-40K-SKryssref: 43Y227
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
5 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lysmotor
Farge Temp.4000K
SFI90
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen3200
Lumens per watt90
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 35 grader C
Spenning120 til 277
Garanti10 år
Watts35
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8539390000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE CR-LE-32L-40K-S Led lysmotor 4000k 3200l 35w
5 670 NOK / enhet