COXREELS XTMF-LP-650-GS Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 1 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUL

COXREELS XTMF-LP-650-GS Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KUL Modell: XTMF-LP-650-GS

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse12.75 x 15 "
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse11.69 x 10 "
Utenfor Dia.1 1 / 2 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24.06 "
Samlet bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Samlet breddePris
COXREELS XTMF-LP-550 Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 3/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUG XTMF-LP-55010 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "17 052 NOK
COXREELS XTMF-LP-550-GS Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 3/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUH XTMF-LP-550-GS10 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "20 566 NOK
COXREELS XTMF-LP-575 Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 3/4 tommers indre diameter, 75 fot lengde | CF3KUJ XTMF-LP-57512.75 x 15 "75 ft.3 / 4 "11.69 x 10 "1 1 / 16 "12.75 "22 223 NOK
COXREELS XTMF-LP-650 Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 1 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUK XTMF-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "20 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS XTMF-LP-650-GS Drivstoffslangetrommel, lavt trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde
23 038 NOK / enhet