COXREELS TDMPL-N-450 Dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUF

COXREELS TDMPL-N-450 dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KUF Modell: TDMPL-N-450

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse8 x 9 "
EAN0674255722934
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press2500 psi
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde11.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Pris
COXREELS TDMP-N-350 Dobbel hydraulisk slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "21 916 NOK
COXREELS TDMP-N-450 Dobbel spole fjærretur slangetrommel, 50 fot slangelengde, 1/2 tomme MNPT, blå | CF3KUD 33N084 TDMP-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "20 235 NOK
COXREELS TDMPL-N-350 Dobbel hydraulisk slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "14 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TDMPL-N-450 dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 50 fot lengde
14 045 NOK / enhet